Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4, 3/8, 1/2 pulg.
- Tamaño máx.1/2 pulg.
- Tamaño mín.5/32 pulg.
Detalles
- Accesorios incluidos(1) Dr. Extension de 1/2" 2", (1) Dr. Ratchet de 1/2", (5) Llaves combinadas: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8", (1) Dr. Extension de 1/4" 3", (1) Mango giratorio de 1/4", (1) Trinquete de 1/4", (2) Dr. Extensiones de 3/8" 3 y 6", (1) Trinquete de 3/8"
- Tipo de contenedorEstuche de plástico
- Sistema de mediciónPulgadas/métrico,pulgadas/métrico
- Número de piezas107
- Número de puntos6, 8, 12
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaProfundo; Estándar