Motion
PAR-TK116-B

Paramount
PAR-TK116-B

Juego de zócalos profundos estándar de variador de 116 piezas de 1/4, 3/8 y 1/2 in;6, 8 y 12 puntos, de 5/32 a 1/2 in, de 4 a 13mm in, estándar de medición en pulgadas/métrico
Artículo MI #06483777
No. Fabricante PAR-TK116-B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Paramount
PAR-TK116-B

Juego de zócalos profundos estándar de variador de 116 piezas de 1/4, 3/8 y 1/2 in;6, 8 y 12 puntos, de 5/32 a 1/2 in, de 4 a 13mm in, estándar de medición en pulgadas/métrico
Artículo MI #06483777
No. Fabricante PAR-TK116-B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4, 3/8, 1/2 pulg.
  • Tamaño máx.
    1/2 pulg.
  • Tamaño mín.
    5/32 pulg.

Detalles

  • Accesorios incluidos
    (2)1/4" Dr. Extensions 3"&6", (1)1/4" Dr. Ratchet, (1)1/4" Spinner Handle, (1)1/4" Dr. 3/8" Adapter, (1)3/8" Dr, Extension 3", (1) 3/8" Dr. Ratchet, (1)1/2" Dr. Ratchet, Additional Tools: (4)Combination Wrenches: 3/8, 7/16, 9/16, 5/8"
  • Tipo de contenedor
    Estuche de plástico
  • Sistema de medición
    Pulgadas/métrico,pulgadas/métrico
  • Número de piezas
    116
  • Número de puntos
    6, 8, 12
  • Número de tomas
    15 PC
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Profundo; Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
PAR-TK116-B 116PC 1/4"3/8"1/2"DR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron