Motion
EL123APB2

ENERGIZER
EL123APB2

Batería fotográfica - 123, Química: litio, 3 V
Artículo MI #06580425
No. Fabricante EL123APB2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERGIZER
EL123APB2

Batería fotográfica - 123, Química: litio, 3 V
Artículo MI #06580425
No. Fabricante EL123APB2

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    123
  • Altura
    3.5 pulg.
  • Tamaño de paquete de batería estándar
    2
  • Ancho
    0.7 pulg.

Detalles

  • Química de la batería
    Litio
  • Tipo de batería
    Batería fotográfica
  • Tensión de la batería
    3
  • País de origen
    EE. UU.
  • Características y beneficios
    • Batería fotográfica de litio Energizer 123 , que ofrece un rendimiento duradero para su cámara, disparo tras disparo• Compatible con los dispositivos de alta tecnología actuales: Las baterías Energizer Photo proporcionan un rendimiento fiable en linternas, cámaras digitales, videocámaras digitales, dispositivos inteligentes para el hogar, unidades flash, láseres, y mucho más• Fiablemente listo cuando los necesite: Nuestras 123 baterías fotográficas tienen una capacidad de almacenamiento de hasta 10 años, para que siempre tengas la batería a mano• Tipo: Litio; Voltaje: 3• Reemplazo para: DL123A, CR17345, CR123A, K123LA• Potente: Las baterías Energizer Photo están diseñadas para satisfacer los requisitos de los dispositivos de alta potencia actuales

Descripción general

Descripción del fabricante
EL123APB2 3V LITIO 2 PAQUETE
  • Batería fotográfica de litio Energizer 123 , que ofrece un rendimiento duradero para su cámara, disparo tras disparo
  • Compatible con los dispositivos de alta tecnología actuales: las baterías fotográficas Energizer proporcionan un rendimiento fiable en linternas, cámaras digitales, videocámaras digitales, dispositivos inteligentes para el hogar, unidades flash, láseres y más
  • Preparadas para cuando las necesites: nuestras 123 baterías fotográficas mantienen la alimentación durante hasta 10 años en almacenamiento, para que siempre tengas la batería a mano
  • Tipo: litio; voltios: 3
  • Repuesto para: DL123A, CR17345, CR123A, K123LA
  • Potente: las baterías fotográficas Energizer están diseñadas para cumplir con los requisitos de los dispositivos de alta potencia actuales