Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del eje20 a 150 mm (0.8 a 5.9 pulg.), hasta 450 mm (17.7 pulg.) con cadenas de extensión suministradas
Detalles
- Corrección de alineaciónValores activos para corrección de posición de máquina vertical y horizontal. Compatible con amortiguadores ajustables (Vibracons). Corrección de pie blando disponible con la aplicación independiente "Soft Foot for TKSA 51" en Apple App Store
- Medición de alineaciónMedición sin tres posiciones (ángulo total mín. 40° ), Medición automática
- Informe de alineaciónInforme pdf automático exportable a través de servicios de correo electrónico/nube
- Errores de medición mostrados ResMenos 1 % + 1 dígito
- Sensores y comunicación20 mm (0.8 pulg.) PSD con láser de línea roja Clase 2; Bluetooth 4.0 LE
- Distancia de medición del sistema0.07 a 5 m (0.23 a 16.4 pies)
- Especificaciones técnicas
- Interfaz de usuarioiOS
Descripción general
- La herramienta de alineación de ejes TKSA 51 proporciona una alta flexibilidad de medición y un rendimiento adecuado para trabajos de alineación de nivel básico a experto.
- Diseñada para funcionar con la alineación de eje para la aplicación TKSA 51 en una tableta o teléfono inteligente, esta herramienta intuitiva es fácil de usar y no requiere formación especial.
- Los accesorios incluidos permiten el uso del TKSA 51 para una amplia gama de aplicaciones de alineación, como motores, transmisiones, ventiladores, bombas, cajas de engranajes y más.
- La aplicación móvil de la herramienta incluye vídeos tutoriales para mostrar a los operadores cómo realizar mediciones precisas.
- Flexibilidad de medición: la conocida medición de tres posiciones obtiene flexibilidad adicional, ya que las mediciones pueden comenzar en cualquier ángulo y requieren una rotación mínima total de solo 40 grados.
- Esto permite a los operadores realizar alineaciones en aplicaciones con espacio limitado.
- Los informes de alineación se generan automáticamente y se pueden personalizar con notas, una imagen de la máquina y una firma a través de la pantalla táctil.
- Estos informes se pueden exportar como archivos PDF y compartir con otras aplicaciones móviles.
- Una gama de componentes incluidos, como soportes de montaje magnéticos y varillas de extensión y cadenas, aumentan la versatilidad del TKSA 51, pero sigue siendo compacto, ligero y fácil de transportar.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
SKF Folleto Protegido para un rendimiento de campo superiorSKF Los cojinetes de rodillos esféricos sellados Explorer están diseñados para ofrecer un rendimiento superior en entornos difíciles y contaminados, combinando una alta capacidad de carga con sellado integrado y lubricación premium. Reducen el mantenimiento, prolongan la vida útil y mejoran la fiabilidad en aplicaciones industriales exigentes.
Ver folleto
SKF Tarjeta de línea de cojinete de rodillo montadoSKF Las unidades de cojinetes de rodillos esféricos montados son unidades robustas, listas para montar, montadas en fábrica, lubricadas y selladas diseñadas para una instalación sencilla y una fácil alineación. Con ConCentra y unidades de tornillos de fijación, sellos de reborde radial y tamaños de carcasa expandidos, proporcionan soluciones fiables listas para ejes para transportadores, ventiladores, elevadores de cubos y equipos de aguas residuales.
Ver folleto
SKF Folleto de soluciones de cojinetes sin mantenimientoSKF Las unidades de cojinetes sin mantenimiento PEER FaBXTREME están diseñadas para entornos de procesamiento, embotellado y lavado de alimentos y bebidas. Con construcción de acero inoxidable, sellado conforme a la FDA, grasa Mobil FM222 , anillos interiores extendidos y diseños de reemplazo empotrables para eliminar el tiempo improductivo y reducir los costos de servicio.
Ver folleto
SKF Folleto de seguridad y fiabilidad de los alimentosSKF La solución de tres barreras de para fresadoras de papel mejora la fiabilidad de los rodamientos en entornos húmedos y altamente contaminados. Al combinar sellado avanzado, lubricación optimizada y tecnología de rodamientos duradera, minimiza la entrada de agua, reduce los fallos prematuros, prolonga la vida útil y reduce los costes de mantenimiento y tiempo de inactividad en aplicaciones críticas.
Ver folleto
Más recursos
SKF Folleto de cojinetes de bolas de la línea de alimentación para entornos no corrosivos
SKF Los rodamientos de bolas de ranura profunda Food Line cuentan con materiales resistentes a la corrosión, grasa de calidad alimentaria y soluciones de sellado higiénico diseñadas para entornos de lavado y procesamiento de alimentos de alta humedad. Ayudan a prevenir la contaminación, reducen las necesidades de relubricación, prolongan la vida útil y respaldan estrictas normas de seguridad y cumplimiento de los alimentos.
SKF Folleto de cojinetes de rodillos esféricos Explorer
SKF Los cojinetes de rodillos esféricos sellados Explorer están diseñados para cargas pesadas y entornos contaminados, combinando un diseño de rodillo de alta capacidad con sellos de contacto integrados y grasa premium. Prolongan la vida útil, reducen el mantenimiento, evitan la entrada de contaminantes y mejoran la fiabilidad en aplicaciones industriales exigentes.