Motion
7010301222

3M
7010301222

Correa de lijado y acabado - Material de óxido de aluminio, 12.0000 in de longitud de la correa, 0.5000 in de ancho de la correa
Artículo MI #06706051
No. Fabricante 7010301222
Precio9.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010301222

Correa de lijado y acabado - Material de óxido de aluminio, 12.0000 in de longitud de la correa, 0.5000 in de ancho de la correa
Artículo MI #06706051
No. Fabricante 7010301222
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
Precio9.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    12 pulg.
  • Ancho de la correa
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Limpieza, desbarbado, acabado, rectificado, preparación de superficies
  • Material de apoyo
    Crímenes
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Tosca
  • Número de Upc del fabricante
    00051115363870
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Cinturón RC de acondicionamiento de superficie
  • UPC_NO
    00051115363870

Descripción general

Descripción del fabricante
7010301222 SUPERFICIE DE ABRASIVOS ESTÁNDAR
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Alta durabilidad y flexibilidad del filo
  • Excelente punto de partida para el acabado de acero inoxidable con un acabado #4
  • Diseñado para mezcla, eliminación de recubrimientos, acabado y desbarbado ligero
  • El óxido de aluminio en el material RC proporciona una buena tasa de corte inicial y extendida
  • El mejor material para uso general y uso de presión promedio
  • Más eficiente en superficies planas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"