Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Peso neto8.463 lb
- Altura total12.25 pulg.
- Ancho general6.02 pulg.
- Vida útil1 año
- Peso8.463 lb
Details
- Contenido de alcohol0
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónExcelente para lubricar y proteger la mayoría de los equipos
- Tipo de producto químicoLubricante
- ColorPaja
- ComposiciónDisolvente
- ConcentraciónRTU
- Tipo de contenedorJarra metálica
- ECCNEAR100
- Características y beneficiosEste producto ofrece una excelente resistencia sin disminuir sus propiedades penetrantes; prolonga la vida útil de trabajo de toda la maquinaria y reduce el tiempo de inactividad y el costo de mantenimiento; cumple con todas las regulaciones de COV; entra y comienza a trabajar rápidamente para proporcionar una lubricación óptima y una penetración superior; excelente resistencia a la corrosión y un rápido desplazamiento de la humedad
- InflamabilidadLigeramente inflamable
- Punto de inflamación21.5
- Acción de espumaNo
- Grado alimentarioH2
- FormularioLíquido
- Código de armonización3403.19.1000
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Plazo de entrega del fabricante5-7 días
- Número de stock del fabricante374524
- Número de Upc del fabricante690858024602
- OlorMezcla de petróleo;similar a banana
- Cantidad del paquete4 por caja
- Línea de productosLubricantes
- Tipos de productosLubricante y penetrante
- AromaBanana
- Sin disolventesNo
- Acción de pulverizaciónNo
- Superficies limpiasUtilice Zep 45 Dual Force antes de montar el equipo para acelerar el trabajo y evitar la corrosión futura.
- UPC_NO10690858374513
Descripción general
Descripción del fabricante
374524 ZEP 45 LÍQUIDO DE DOBLE FUERZA 4-1GL
- Este producto ofrece una excelente resistencia sin disminuir sus propiedades penetrantes; prolonga la vida útil de trabajo de toda la maquinaria y reduce el tiempo de inactividad y el costo de mantenimiento; cumple con todas las regulaciones de COV; entra y comienza a trabajar rápidamente para proporcionar una lubricación óptima y una penetración superior; excelente resistencia a la corrosión y un rápido desplazamiento de la humedad
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad