Motion
B19MV
1/8 Inch X28 Air Needle Scaler, Low Vibration, Stroke 0.79 in / 20 mm, Bore Diameter 1.35 in / 34.4 mm - 3000 Blow Per Minute
Artículo MI #06743218
No. Fabricante B19MV
Price$1,067.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/8 Inch X28 Air Needle Scaler, Low Vibration, Stroke 0.79 in / 20 mm, Bore Diameter 1.35 in / 34.4 mm - 3000 Blow Per Minute
Artículo MI #06743218
No. Fabricante B19MV
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
Price$1,067.41/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1.4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Diámetro de la aguja
    1/8 pulg.
  • Longitud de la aguja
    7 pulg.
  • Longitud total
    14-51/64 pulg.
  • Peso de la herramienta
    7.9 lb

Details

  • Consumo de aire
    4.4 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Estilo de mango
    Pistola
  • Tipo de mango
    Pistola
  • Incluye agujas
    Agujas incluidas
  • Número de agujas
    19
  • Fuente de alimentación
    Aire
  • Control de vibraciones
    Control de vibración incluido

Descripción general

Descripción del fabricante
B19MV RASPADOR DE AGUJA CON AMORTIGUACIÓN DE VIBRACIÓN
  • Escalador de aguja con amortiguación de vibración de pistola
  • Agarre acolchado para mayor comodidad del operador
  • Martillo de astillamiento de alta resistencia
  • Adecuado para un uso muy intensivo
  • Fácil de cambiar a martillo de desconchado
  • Bloqueo de la palanca

You May Also Like

Los clientes también compraron