Motion
02352755
8" de largo, 0.0001" de sensibilidad a la graduación por 10", 2 viales, nivel de bloque de inspección - hierro fundido, 0.0001" de planitud de la base, 1-9/16" de ancho
Artículo MI #06758960
No. Fabricante 02352755
Precio1,353.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8" de largo, 0.0001" de sensibilidad a la graduación por 10", 2 viales, nivel de bloque de inspección - hierro fundido, 0.0001" de planitud de la base, 1-9/16" de ancho
Artículo MI #06758960
No. Fabricante 02352755

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,353.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    8 pulg.
  • Ancho
    1-9/16 pulg.

Detalles

  • Planitud de la base
    0.000100 pulg.
  • Sensibilidad de graduación
    0.0001 pulg.
  • Tipo de nivel
    Nivel de bloque de inspección
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de viales
    2
  • Código PSC
    5210

Descripción general

Descripción del fabricante
61R-8"-.0001 8",.0001/2SEC NIVEL DE BLOQUE
  • Los niveles de los bloques de inspección incluyen un vial principal y transversal que se puede ajustar fácilmente
  • Están aisladas con calor y son resistentes a los golpes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"