Motion
CN1298SME590N CINTA 1/2"X125'/38M ACEITE

Lufkin - Tape Measure
CN1298SME590N TAPE 1/2"X125'/38M OIL

Cinta métrica: longitud de la hoja de 125 pies, color de la hoja de plata
Artículo MI #06825685
No. Fabricante CN1298SME590N TAPE 1/2"X125'/38M OIL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lufkin - Tape Measure
CN1298SME590N TAPE 1/2"X125'/38M OIL

Cinta métrica: longitud de la hoja de 125 pies, color de la hoja de plata
Artículo MI #06825685
No. Fabricante CN1298SME590N TAPE 1/2"X125'/38M OIL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    125 pies
  • Graduación
    1/8 pulg.

Detalles

  • Color de la cuchilla
    Plata
  • Material de la hoja
    Acero
  • Material de la caja
    Acero revestido de vinilo
  • Color
    Cromado
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de graduación
    Pulgadas/métrico
  • Código PSC
    5210
  • UPC_NO
    037103296825

Descripción general

Descripción del fabricante
CN1298SME590N CINTA 1/2"X125'/38M ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo