Motion
30010
Especialista toca Lubricante - No apto para alimentos, 10 oz, lata de aerosol
Artículo MI #06885285
No. Fabricante 30010
Precio16.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Especialista toca Lubricante - No apto para alimentos, 10 oz, lata de aerosol
Artículo MI #06885285
No. Fabricante 30010

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    10 oz
  • Peso
    6.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Características y beneficios
    • Lubricante en gel único que pulveriza sobre el espesor y no hace que funcione, gotee ni se ensucie• Proporciona 12x lubricantes de larga duración y evita el óxido y la corrosión durante hasta un año• Sin vuelo lo hace excelente para piezas móviles que necesitan lubricación• Cumple con VOC 50-State• Solo se vende en EE. UU.
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -100 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -100 a 500 °F
  • Tipos de productos
    Lubricante de gel
  • Rango de temperatura
    -100 a 500 °F
  • Temperatura de trabajo
    -100 a 500 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
LUBRICANTE EN GEL 300103 PARA PULVERIZAR Y MANTENER
  • Lubricante en gel único que pulveriza sobre el grosor y no se ensucia, gotea ni ensucia
  • Proporciona una lubricación 12x de mayor duración y evita el óxido y la corrosión durante hasta un año
  • La ausencia de hoja lo hace excelente para piezas móviles que necesitan lubricación
  • Compatible con VOC de 50-State
  • Solo se vende en EE. UU.