Motion
89-339
Juego de enchufes estándar de variador de 15 pc 1/2 in
Artículo MI #06895157
No. Fabricante 89-339
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de enchufes estándar de variador de 15 pc 1/2 in
Artículo MI #06895157
No. Fabricante 89-339
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 9 mm

Detalles

  • Material
    Acero
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Número de tomas
    10 PC
  • Estilo de eje
    Estándar recto
  • Puntos de conexión
    12 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Sin impacto

Descripción general

Descripción del fabricante
89-339 CONJUNTO SKT 1/2 DR PRO MM 15 PIEZAS
  • Los casquillos Stanley® cuentan con nuestro diseño Max-Drive, un diseño de esquina de radio único que proporciona un 15 % más de par*, lo que facilita el apriete de los sujetadores y simplifica el giro de esquinas redondeadas.
  • El Max-Drive de la serie ayuda a reducir el desgaste del dispositivo de fijación al minimizar el contacto en el 5% exterior del dispositivo de fijación, lo que ayuda a aumentar la vida útil.*
  • El Max-Drive de ayuda a reducir el deslizamiento de sujetadores congelados u oxidados.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron