Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/4 pulg.
Detalles
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas15
- Número de tomas8 PC
- Puntos de conexión12 PT
- Tipo de juego de tomasImpacto
- UPC_NO662679125349
Descripción general
- Tomas incluidas: 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 43 mm
- Tamaño estampado para facilitar los estándares de referencia ASME
- Características: diseño TorquePlus, orificio de bloqueo lateral
- Acabado: óxido negro
- Cantidad: 1 paquete