Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/4 pulg.
Detalles
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas8
- Número de tomas15 PC
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de juego de tomasImpacto
- UPC_NO662679125370
Descripción general
- El diseño Torque Plus es un variador de alto rendimiento que permite un acoplamiento rápido y fácil de la toma a las partes planas del sujetador, no a las esquinas.
- Torque Plus emplea un diseño de esquina de radio, desplazando el área de contacto y la tensión lejos de las esquinas del sujetador minimizando el deslizamiento
- El diseño Torque Plus minimiza el redondeo del sujetador, prolonga la vida útil del sujetador y permite al usuario girar fácilmente los sujetadores desgastados, redondeados u oxidados
- Stanley Proto - J73103
- Fabricado en Estados Unidos