Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1 pulg.
Detalles
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas15
- Número de tomas21 PC
- Puntos de conexión6 PT
- Tipo de juego de tomasImpacto
- UPC_NO662679125226
Descripción general
- Tomas incluidas: 2-1/16, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8, 2-7/16, 2-1/2-inch
- Tomas incluidas: 2-9/16, 2-5/8, 2-3/4, 2-13/16, 2-7/8, 2-15/16, 3 pulgadas
- Tipo de conexión: anillo de retención
- Tipo de motor: cuadrado; acabado: óxido negro
- Cantidad: 1 paquete