Motion
VG-223-58-02

SYSTEM PLAST
VG-223-58-02

SOPORTE DE RIEL GUÍA, SERVICIO PESADO, AI,
Artículo MI #06902617
No. Fabricante VG-223-58-02
Precio74.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-223-58-02

SOPORTE DE RIEL GUÍA, SERVICIO PESADO, AI,
Artículo MI #06902617
No. Fabricante VG-223-58-02
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
Precio74.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3.6900 pulg.
  • Ancho máximo de la vaina
    1.5100 pulg.
  • Altura total
    8.8500 pulg.
  • Ancho general
    1.5100 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.95 lb
  • Ancho
    1.5100 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Soportes (acero inoxidable)
  • Detalles adicionales
    Soporte de acero inoxidable; serie: VG-223, para varilla diám.: 0.75-in
  • Dibujo CAD
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-223-58-02
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405487499
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-223-58-02
  • Soporte extendido de acero inoxidable . Para el soporte del riel guía donde se necesita un ajuste lateral y un espaciado de retroceso. Construcción sanitaria de acero inoxidable. Ideal para ambientes corrosivos o de alta temperatura. Soporte de acero inoxidable, calibre 11 . Perilla de poliamida.