Motion
VT-982-T-24-0450

SYSTEM PLAST
VT-982-T-24-0450

Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Pista curva, negro, 5 pulg. de ancho, material Nolu-BR
Artículo MI #06903829
No. Fabricante VT-982-T-24-0450
Precio307.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VT-982-T-24-0450

Accesorio de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - Pista curva, negro, 5 pulg. de ancho, material Nolu-BR
Artículo MI #06903829
No. Fabricante VT-982-T-24-0450
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
Precio307.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho máximo de la vaina
    5.0000 pulg.
  • Altura total
    1.1880 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Radio
    24.0000 pulg.
  • Peso
    4.40 lb
  • Ancho
    5.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Pistas curvas y rectas (TAB)
  • Detalles adicionales
    Pestaña de guía curvada; Radio: 24 pulg., Serie: VT-982, Altura: 1.188-in , Ancho de guía: 5 pulg., Material: NOLU-BR
  • Dibujo CAD
  • Número de cadena
    882TAB-K4-1/2
  • Color
    Negro
  • Insertar material
    NOLU-BR
  • Número de catálogo del fabricante
    VT-982-T-24-0450
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405305397
  • Material
    NOLU-BR

Descripción general

Descripción del fabricante
VT-982-T-24-0450 TRAC,TAB,CRNR,LLORAR,RTRN,
  • Curva ValuTrac para cadena de lengüetas. Nolu-BR UHMW (negro) es una mezcla patentada de resinas y UHMW rectificado que maximiza las propiedades de desgaste y fricción. Radio de 24 pulgadas. Se utiliza con la cadena de 4 1/2 pulgadas de ancho de la serie 882 .

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron