Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12.6, 15.0000 pulg.
- Diámetro de la varilla1.0000 pulg.
- Longitud de la varilla15.0000 pulg.
- Peso0.9, 1.24 libras
- Ancho8.65
Detalles
- Tipo de accesorioVarillas de ajuste, tapas y extremos de varilla
- Detalles adicionalesVarilla de ajuste; longitud: 15 pulg., para diámetro de varilla: 1/2-in Rosca: 5/16-18
- Dibujo CAD
- Número de cadenaVG-011, VG-012 , VG-016 Y VG-018.
- Insertar materialAcero inoxidable
- Número de catálogo del fabricanteVG-212-15-516
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405174474
- MaterialAcero inoxidable
Descripción general
- Varilla de ajuste de acero inoxidable de 1/2 pulgadas de diámetro exterior. Se conecta a clips y abrazaderas estilo VG-011, VG-012, VG-016 y VG-018.