Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del cuerpo de la abrazadera0.9000 pulg.
- Longitud de la abrazadera1.3500 pulg.
- Longitud8.4, 8.0000 pulg.
- Diámetro de la varilla1.0000 pulg.
- Longitud de la varilla7.0000 pulg.
- Peso0.24 libras, 1.1
- Ancho4.3
Detalles
- Tipo de accesorioAbrazadera de raíl (simple)
- Detalles adicionalesMordaza de raíl de poliamida y varilla de acero inoxidable, Combonation, 7"
- Insertar materialPOLIAMIDA
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteVG-032-12-70
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166196431
- MaterialPOLIAMIDA
Descripción general
- Abrazadera de poliamida con varilla de acero inoxidable, sujetadores de latón niquelado y acero inoxidable. Combinación de abrazadera y varilla metálica para varilla redonda. Abrazadera de doble perno con mayor fuerza de agarre. La abrazadera está moldeada en un tubo de acero inoxidable de 1/2 pulgadas de diámetro exterior, para una forma rentable de proporcionar un soporte de raíl fuerte. El hardware especial mantiene las mordazas montadas durante la fijación del raíl.