Motion
VG-031-12-50

SYSTEM PLAST
VG-031-12-50

ABRAZADERA/VARILLA,COMB,RIEL,5.0 in
Artículo MI #06905425
No. Fabricante VG-031-12-50
Precio28.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-031-12-50

ABRAZADERA/VARILLA,COMB,RIEL,5.0 in
Artículo MI #06905425
No. Fabricante VG-031-12-50

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio28.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    5.8, 6.0000 pulg.
  • Ancho máximo de la vaina
    1.3500 pulg.
  • Altura total
    1.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.3500 pulg.
  • Diámetro de la varilla
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la varilla
    5.0000 pulg.
  • Peso
    0.20 libras, 0.9
  • Ancho
    5.1, 1.3500 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Abrazadera de raíl (doble)
  • Detalles adicionales
    Mordaza de raíl de poliamida e inoxidable~varilla de acero- Combinación- 5"
  • Dibujo CAD
  • Insertar material
    POLIAMIDA
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-031-12-50
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288969686
  • Material
    POLIAMIDA

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-031-12-50
  • Abrazadera de poliamida con varilla de acero inoxidable, sujetadores de latón niquelado y acero inoxidable. Combinación de abrazadera de raíl y varilla metálica. Abrazadera de doble perno con mayor fuerza de agarre. La abrazadera está moldeada en un tubo de acero inoxidable de 1/2 pulgadas de diámetro exterior, para una forma rentable de proporcionar un soporte de raíl fuerte. El hardware especial mantiene las mordazas montadas durante la fijación del raíl.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle