Especificaciones
Dimensiones
- Longitud7.5
- Altura total8.9600 pulg.
- Diámetro de la varilla0.5000 pulg.
- Peso0.72 libras, 0.8
- Ancho5.3
Detalles
- Tipo de accesorioSoporte (cabezal giratorio)
- Detalles adicionalesSOPORTE - SERVICIO ESTÁNDAR, NYLON, CON CABEZAL GIRATORIO DE NYLON PARA VARILLA DE 1/2"
- Dibujo CAD
- Insertar materialPOLIAMIDA
- Número de catálogo del fabricanteVG-203LTC-12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288969587
- MaterialPOLIAMIDA
Descripción general
- Soporte de soporte giratorio para rieles guía donde se requiere ajuste horizontal y giratorio. Cuerpo del soporte de poliamida, tapa de transición y mando. Herrajes de acero inoxidable.