Motion
RV1650
Motor en la parte inferior Vacío húmedo y seco - 6.5 hp, capacidad del tanque de 16 gal
Artículo MI #06963643
No. Fabricante RV1650
Precio574.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor en la parte inferior Vacío húmedo y seco - 6.5 hp, capacidad del tanque de 16 gal
Artículo MI #06963643
No. Fabricante RV1650

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio574.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    20 pies
  • Altura
    28.00 pulg.
  • Peso
    35 lb

Detalles

  • Número de clase de control de exportación
    EAR99
  • Código de armonización
    8508190000
  • Caballos de fuerza
    6.5 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    50338
  • Número de Upc del fabricante
    648846021041
  • Tipo de potencia
    Eléctrico
  • Capacidad del tanque
    16 galones (EE. UU.)
  • Tipo de aspiradora
    Húmedo/seco
  • Método de recogida de vacío
    Sin bolsa

Descripción general

Descripción del fabricante
50338 - VACÍO, ROJO 16G MOB 1650RV
  • Motor en diseño inferior: acceso al filtro y vaciado del bidón más limpio y fácil.
  • Interruptor activado por pedal: funcionamiento manos libres.
  • Motor de 6.5 caballos de fuerza pico: con casi un 25 % más de potencia que los modelos anteriores.
  • Puerta de residuos de acceso rápido: vierta los residuos más grandes en el tambor y siga trabajando.
  • Sistema de fijación del filtro Qwik Lock®: instale o retire el filtro de forma rápida, fácil y segura sin herramientas ni fijadores.
  • Mayor vida útil del motor: el motor duradero respalda la mejor garantía del sector.
  • Carro resistente, asa de empuje y ruedas traseras grandes: estas características actúan juntas para permitir que la aspiradora se desplace fácilmente hacia arriba/abajo escaleras y sobre terreno accidentado.
  • Caja elástica para accesorios: mantiene los accesorios cerca y bloqueados al vaciarlos.
  • Asa grande: el asa grande mejora la maniobrabilidad.
  • Gancho de cable: mantiene el cable de alimentación 20’ con toma ALCI bien guardado en el instrumento.
  • Construcción de tambor 2-Piece: construcción resistente para satisfacer las demandas más altas que se encuentran en los lugares de trabajo.
  • Tambor de 16 galones - Limpia los derrames grandes y los desordenes en los lugares de trabajo y las tiendas concurridas.
  • Tecnología de reducción del sonido: Scroll Noise Reduction® es una característica patentada que proporciona un funcionamiento silencioso al controlar con precisión el flujo de aire a través de la aspiradora. Además, con el motor en la parte inferior, el ruido del motor se ve obstaculizado.
  • Manguera de bloqueo profesional: la manguera no se aflojará durante el uso y es cuatro veces más duradera que nuestra manguera estándar.
  • Capacidad de soplado: sople las hojas de los pasillos o terrazas, y los residuos de los sitios de trabajo, herramientas, etc.
  • Drenaje integrado grande: drenaje situado en el punto más bajo del tambor para vaciar el agua.
  • Incluye: aspiradora, manual del propietario, varillas de extensión 2 , manguera profesional premium de bloqueo 1 7/8” x 8’ , boquilla de servicio, boquilla húmeda, herramienta para grietas, boquilla para automóvil, silenciador/difusor de ruido y filtro de polvo fino.