Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del yunqueEstándar
- Soplado por minuto1350
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Tamaño de la entrada0.2500 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera3/8 pulg.
- Altura total7.1 pulg.
- Longitud total4.6 pulg.
- Ancho general2.4 pulg.
- Peso de la herramienta2.4 lb
- Par de apriete310 pies-libras
Detalles
- Consumo de aire4 cfm
- Entrada de aire1/4 NPT
- Presión del aire90 psi
- YunqueEstándar
- Tipo de escapeParte inferior
- Material del mangoCompuesto
- Estilo de mangoPistola
- Tipo de mangoAgarre de pistola
- Número de Upc del fabricante663023126043
- Velocidad máxima6000 rpm
- Tipos de productosLlave de impacto de aire ultracompacta
- Par inverso380 pies-libras
- Serie15QMAX
- UPC_NO663023126043
Descripción general
- Acceso: gracias a su pequeño tamaño y fácil manejo, la llave de impacto ultracompacta 35MAX se puede utilizar incluso en los espacios más reducidos:
- Experiencia del usuario: la llave de impacto ultracompacta 35MAX viene con una mayor comodidad y seguridad del operador, para que nunca tenga que preocuparse mientras realiza su trabajo.
- Mayor alcance
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver folleto
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver folleto
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver folleto