Especificaciones
Dimensiones
- Peso39.00 lb
Detalles
- Método de activaciónPalanca de tracción/indicador de empuje
- Material del recipienteAcero inoxidable
- Código de armonización848180.3070
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeSuelo
- Tipo de productoEstaciones de lavado de ojos y rostros
Descripción general
Descripción del fabricante
ESTACIÓN DE SEGURIDAD G1991 CON LAVADO DE OJOS
- Aplicación: estación de seguridad de ducha y lavado de ojos con combinación de acero inoxidable. La construcción de acero inoxidable es ideal para entornos altamente corrosivos y aplicaciones de salas limpias. Dos cabezales de salida de tipo rociador GS-Plus l proporcionan una inundación de agua para enjuagar los ojos.Cabezal de ducha: acero inoxidable de 10" de diámetro.Válvula de ducha: válvula de bola de acero inoxidable IPS Tipo 316 de 1". La válvula tiene bola de acero inoxidable y sellos Teflon®. Amueblado con brazo de accionamiento de acero inoxidable y varilla de tracción de acero inoxidable de 29".Conjunto de cabezal de pulverización: dos cabezales de pulverización GS-Plus. Cada cabezal tiene una tapa antipolvo con tapa abatible, control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.Taza de lavado de ojos: acero inoxidable de 11-1/8" de diámetro.Válvula de lavado de ojos: válvula de bola de acero inoxidable IPS Tipo 316 de 1/2". La válvula tiene bola de acero inoxidable y sellos Teflon®.Tubos y accesorios: acero inoxidable cepillado Tipo 304 Programa 40 . Con cubiertas de polietileno naranja para tuberías verticales para una alta visibilidad y resistencia a la corrosión.Suministro: entrada superior o lateral hembra NPT de 1-1/4".Residuos: salida hembra NPT de 1-1/4". Señal: provista con señal de identificación que cumple con ANSI.Garantía de calidad: Los conjuntos de válvula y cabezal de pulverización se montan en fábrica y se prueban con agua antes del envío.