Motion
NK30X55X21-3T2

NTN
NK30X55X21-3T2

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 55 mm OD, 24 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07059333
No. Fabricante NK30X55X21-3T2
Precio70.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NK30X55X21-3T2

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 55 mm OD, 24 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07059333
No. Fabricante NK30X55X21-3T2
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
Precio70.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.445 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NK30X55X21-3T2 tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 55 mm, un ancho total de 24 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.445 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de maquinaria.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359128369
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • UPC_NO
    4547359128369

Descripción general

Descripción del fabricante
NK30X55X21-3T2
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"