Motion
LRT405020
Anillo interior - Orificio de 40 mm, 50 mm OD
Artículo MI #07061005
No. Fabricante LRT405020
Precio37.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 40 mm, 50 mm OD
Artículo MI #07061005
No. Fabricante LRT405020
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
Precio37.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    50 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Peso
    1.17 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El LRT405020 es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 40 mm, un diámetro exterior de 50 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 1.17 lb, adecuado para maquinaria que requiere un soporte de rodamiento de rodillos de aguja duradero y consistente.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT405020
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT405020 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

También puede gustarle

Los clientes también compraron