Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno100 mm
- Diámetro exterior110 mm
- Ancho general50.5 mm
- Peso1.41 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica245000 N
- Descripción largaEl LRTZ10011050 es un anillo interior con rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 100 mm, un diámetro exterior de 110 mm, un ancho total de 50.5 mm y un peso de 1.41 lb, diseñado para maquinaria industrial que requiere un rendimiento de carrera interior de precisión.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRTZ10011050
- RPM Máx.1400 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRTZ
- Capacidad de carga estática603000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación