Motion
LRTZ13015051
Anillo interior - Orificio de 130 mm, 150 mm OD
Artículo MI #07061054
No. Fabricante LRTZ13015051
Precio435.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 130 mm, 150 mm OD
Artículo MI #07061054
No. Fabricante LRTZ13015051
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
Precio435.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    130 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    150 mm
  • Peso
    3.79 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    206000 N
  • Descripción larga
    El LRTZ13015051 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 130 mm, un diámetro exterior de 150 mm, un ancho total de 150 mm y un peso de 3.79 lb, diseñado para maquinaria a gran escala que utiliza rodamientos de rodillos de aguja de alta capacidad.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRTZ13015051
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRTZ
  • Capacidad de carga estática
    511000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRTZ13015051 PULGADAS/CARRERA INTERIOR F/MECANIZADO

You May Also Like

Los clientes también compraron