Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior35 mm
- Ancho general30.5 mm
- Peso0.13 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica61100 N
- Descripción largaEl LRTZ303530 es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 30 mm, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho total de 30.5 mm y un peso de 0.13 lb, diseñado para aplicaciones de rodamiento de rodillos de aguja de ancho extendido.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRTZ303530
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRTZ
- Capacidad de carga estática110000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación