Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno65 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Ancho general46 mm
- Peso0.58 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica97400 N
- Descripción largaEl LRTZ657246 es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 65 mm, un diámetro exterior de 72 mm, un ancho total de 46 mm y un peso de 0.58 lb, adecuado para aplicaciones industriales de ancho extendido.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteLRTZ657246
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de productoAnillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
- SerieLRTZ
- Capacidad de carga estática200000 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación