Motion
TLAM2526
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 32 mm OD, 26 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061408
No. Fabricante TLAM2526
Precio26.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 32 mm OD, 26 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061408
No. Fabricante TLAM2526
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
Precio26.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Peso
    0.10 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    22600 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLAM2526 con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 32 mm, un ancho general de 26 mm y pesa 0.10 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de engranajes de alta carga, maquinaria industrial y aplicaciones automotrices.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLAM2526
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLAM
  • Capacidad de carga estática
    42500 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLAM2526 MÉTRICO/N.O DE CARCASA/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado

También puede gustarle

Los clientes también compraron