Motion
TLAMW2538
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 32 mm OD, 38 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061433
No. Fabricante TLAMW2538
Precio36.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 32 mm OD, 38 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07061433
No. Fabricante TLAMW2538
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
Precio36.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    38 mm
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    28900 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TLAMW2538 con un tipo de cierre abierto cuenta con un diámetro interior de 25 mm, un diámetro exterior de 32 mm, un ancho total de 38 mm y un peso de 0.14 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos de engranajes de ancho extendido, accionamientos industriales y maquinaria agrícola.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLAMW2538
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TLAMW
  • Capacidad de carga estática
    58500 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TLAMW2538 MÉTRICO/N.O DE CARCASA/EXTREMO CERRADO
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Extremo cerrado

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"