Motion
DCK299M2

DEWALT
DCK299M2

Kit combinado de perforadora de martillo y destornillador de impacto premium sin escobillas de iones de litio 20V MAX* XR - Inalámbrica, 20 V, Número de piezas: 4
Artículo MI #07087578
No. Fabricante DCK299M2
Precio500.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCK299M2

Kit combinado de perforadora de martillo y destornillador de impacto premium sin escobillas de iones de litio 20V MAX* XR - Inalámbrica, 20 V, Número de piezas: 4
Artículo MI #07087578
No. Fabricante DCK299M2

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio500.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    11.6 lb

Detalles

  • Baterías incluidas
    Incluido
  • Serie de baterías
    MÁX.
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Número de piezas
    4
  • Fuente de alimentación
    Inalámbrico
  • Herramientas incluidas
    (2) Ganchos de cinturón, (2) DCB204 20V baterías de iones de litio de alta capacidad MAX* XR (4.0Ah, 360° asa lateral, cargador, bolsa Contractor, DCD996 20V MAX* XR de 3-Speed y 1/2", destornillador de impacto DCF887 20V MAX* XR de 1/4"
  • UPC_NO
    885911445726
  • Voltaje
    20 V

Descripción general

Descripción del fabricante
DCK299M2 20V LI-ION MÁXIMO SIN ESCOBILLAS
  • DCD996 20V MAX*Taladrado de martillo de 1/2 pulg., 3 velocidades, alto rendimiento (0-2,000 rpm), transmisión totalmente metálica que optimiza la herramienta para la tarea para velocidades de aplicación rápidas y un tiempo de ejecución mejorado
  • Broca de martillo DCD996 20V MAX*1/2 pulg. 0-38,250 BPM para taladrado rápido en materiales de mampostería
  • DCD996 20V MAX*La broca para martillo de 1/2 pulg. tiene un tamaño compacto (8.4 pulg. de longitud de adelante hacia atrás) y un diseño ligero (4.7 lb) para adaptarse a áreas estrechas
  • DCD996 20V MAX* incluye LED 3-Mode que proporciona iluminación en espacios oscuros o reducidos hasta 20X más luminosos que el modelo anterior
  • El controlador de impacto DCF887 20V MAX* de 1/4 pulg. proporciona 1,825 pulg-lb de par máximo a una velocidad rápida de 0-3,250 RPM y 0-3,600 impactos por minuto
  • El controlador de impacto DCF887 20V MAX* de 1/4 pulg. tiene un tamaño compacto (longitud de adelante hacia atrás de 5.3 pulg.) y un diseño ligero (3.4 lb)

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"