Motion
PHV1316
Cinta de hoja amarilla de 16' x 3/4" Mide 1/16 y 1/32" de graduación, Estilo de graduación en pulgadas, Estuche cromado
Artículo MI #07265622
No. Fabricante PHV1316
Precio33.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinta de hoja amarilla de 16' x 3/4" Mide 1/16 y 1/32" de graduación, Estilo de graduación en pulgadas, Estuche cromado
Artículo MI #07265622
No. Fabricante PHV1316

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    16 pies
  • Anchura de la cuchilla
    3/4 pulg.
  • Graduación
    1/16, 1/32 pulg.
  • Peso
    3.05 lb

Detalles

  • Acción
    Bloqueo
  • Detalles adicionales
    Marcas de centro de poste a 16"
  • Clip para cinturón
    Sí
  • Color de la cuchilla
    Amarillo
  • Color del cuerpo
    Naranja
  • Color
    Cromado
  • Estilo de graduación
    Pulgadas
  • Tipo de bloqueo
    Botón
  • Marcar color
    Negro, rojo
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Código PSC
    5210
  • Dirección de lectura
    De izquierda a derecha
  • Método de retracción
    Automático
  • Tipo de extremo de cinta
    Gancho

Descripción general

Descripción del fabricante
PHV1316N CINTA 3/4"X16'
  • La caja naranja Hi-Viz® es fácil de encontrar en el trabajo
  • El exterior de la funda acolchada de goma protege la cinta de impactos y mejora el agarre
  • Se adapta fácilmente a la mayoría de fundas de cinta
  • La hoja amarilla brillante tiene números claros fáciles de leer
  • El bloqueo de palanca está colocado para un funcionamiento cómodo
  • Sostiene la cuchilla de forma segura en cualquier posición
  • El gancho de extremo patentado dura diez veces más que los ganchos de extremo normales
  • Retorno de la hoja acolchada
  • Clip de cinturón extraíble