Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro22 mm
- Exterior Diámetro27 mm
- En general Ancho20 mm
- Peso39.46 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica17400 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT222720C3 cuenta con un diámetro interior de 22 mm, un diámetro exterior de 27 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 39.46 lb, lo que lo hace ideal para sistemas industriales de servicio pesado, equipos de construcción y maquinaria de transmisión de potencia.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT222720C3
- RPM Máx.25000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática25700 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación