Especificaciones
Dimensiones
- AlturaDe 46 a 63-1/2 pulg.
- Carga máxima de trabajo450 lb
Detalles
- Tipo de accesorioMástil superior ajustable de dos piezas
- ColorAmarillo
- MaterialAluminio
- Estándares cumplidosOSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI A10.32 y ANSI Z359.1
- UPC_NO612230169831
Descripción general
Descripción del fabricante
MÁSTIL SUPERIOR AJUSTABLE DE DOS PIEZAS DH-23