Motion
F89265
Valley Craft Drum Deluxe Lift & Transporter - Conexión de pico, capacidad de 800 lb, usado con tambores de acero/plástico/fibra
Artículo MI #07326465
No. Fabricante F89265
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Valley Craft Drum Deluxe Lift & Transporter - Conexión de pico, capacidad de 800 lb, usado con tambores de acero/plástico/fibra
Artículo MI #07326465
No. Fabricante F89265
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    63 pulg.
  • Peso
    245 lb

Detalles

  • Tipo de tambor
    Acero
  • Capacidad de carga
    800 lb
  • Número de ruedas
    4

Descripción general

Descripción del fabricante
F89265 BARREL HAWK III
  • Unidad portátil de manipulación de bidones con capacidad de elevación de 800 lb y altura de elevación máxima de 18"
  • Unidad versátil con patas telescópicas para ajustar según requiera el centro de carga
  • Elevador hidráulico manual tipo pallet-jack
  • Fácil de maniobrar a través de pasillos estrechos y puertas
  • Incluye acoplamiento de pico como equipo estándar
  • Se enrolla suavemente sobre las ruedas traseras fundidas de 6" de poliéster y las ruedas delanteras de goma de 6"
  • Barrel Hawk III funciona mejor para tambores de acero donde la llanta es lo suficientemente fuerte como para soportar el peso
  • El accesorio de correa funciona mejor para tambores de fibra, plástico o acero de hasta 24" de diámetro
  • El accesorio Harrier está diseñado para tanques criogénicos y de gas comprimido; funciona bien en una variedad de otros contenedores altos de 9" a 18" de diámetro
  • Capacidad: 800 lb