Motion
S424JSNN PLIER,4",DIAGONAL

Xcelite
S424JSNN PLIER,4",DIAGONAL

OAL de 4 pulg., capacidad de 20 AWG, cortadora diagonal de lavado completo, longitud de la mordaza de 5/8 pulg. x ancho de la mordaza de 37/64 pulg., cabezal cónico liberado, mango acolchado ESD
Artículo MI #07338119
No. Fabricante S424JSNN PLIER,4",DIAGONAL
Precio76.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Xcelite
S424JSNN PLIER,4",DIAGONAL

OAL de 4 pulg., capacidad de 20 AWG, cortadora diagonal de lavado completo, longitud de la mordaza de 5/8 pulg. x ancho de la mordaza de 37/64 pulg., cabezal cónico liberado, mango acolchado ESD
Artículo MI #07338119
No. Fabricante S424JSNN PLIER,4",DIAGONAL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio76.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    5/8 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    37/64 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg., 101.60 mm
  • Rango de longitud total
    Menos de 6"

Detalles

  • Capacidad
    20 AWG
  • Estilo de fresa
    Cabeza aliviada
  • Material del mango
    Almohadilla ESD
  • Estilo de cabeza
    Reducción gradual aliviada
  • Código PSC
    5110
  • Tipo
    Fresa diagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
S424JSNN PLIER,4",DIAGONAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron