Motion
81664 LLAVE COMBINADA, (LARGA) 1"

Gearwrench
81664 COMBINATION WRENCH, (LONG) 1"

Llave combinada - Pulida, Tamaño de llave de extremo de caja de 1 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 1 in, 14 in OAL
Artículo MI #07350493
No. Fabricante 81664 COMBINATION WRENCH, (LONG) 1"
Precio74.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81664 COMBINATION WRENCH, (LONG) 1"

Llave combinada - Pulida, Tamaño de llave de extremo de caja de 1 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 1 in, 14 in OAL
Artículo MI #07350493
No. Fabricante 81664 COMBINATION WRENCH, (LONG) 1"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio74.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    1 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    15
  • Grosor de la cabeza
    15/32 pulg.
  • Ángulo de desplazamiento
    15
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    1 pulg.
  • En general Longitud  
    14 pulg.
  • Tamaño
    1 pulg.
  • Peso
    1.15 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Tipo
    Desplazamiento
  • UPC_NO
    099575816642
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
81664 LLAVE COMBINADA, (LARGA) 1"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"