Motion
81753 BRAZO WR FP 12PT  28MM

Gearwrench
81753 WR COMB FP 12PT 28MM

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 28 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 28 mm, 16 in OAL
Artículo MI #07358538
No. Fabricante 81753 WR COMB FP 12PT 28MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81753 WR COMB FP 12PT 28MM

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 28 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 28 mm, 16 in OAL
Artículo MI #07358538
No. Fabricante 81753 WR COMB FP 12PT 28MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    28 mm
  • Diámetro de la cabeza
    2.469 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    1/2 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    28 mm
  • En general Longitud  
    16 pulg.
  • Tamaño
    28 mm
  • Peso
    1.89 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de herramienta
    Sin trinquete
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    099575817533
  • Garantía
    Reemplazo de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
81753 BRAZO WR FP 12PT 28MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"