Motion
59466A
Dispensador automático de toallas de papel sin contacto empotrado GP PRO enMotion® - Color acero inoxidable, 13.300 in de ancho, 16.400 in de alto, 8.00 in de profundidad
Artículo MI #07406081
No. Fabricante 59466A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dispensador automático de toallas de papel sin contacto empotrado GP PRO enMotion® - Color acero inoxidable, 13.300 in de ancho, 16.400 in de alto, 8.00 in de profundidad
Artículo MI #07406081
No. Fabricante 59466A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    8.00 pulg.
  • Altura
    16.400 pulg.
  • Ancho
    13.300 pulg.

Detalles

  • Acabado de color del dispensador
    Acero inoxidable
  • Tipo de dispensador
    Dispensador automático de toallas
  • Para usar con el modelo
    89410, 89415, 89420, 89430, 89440
  • Número de Upc del fabricante
    036500306618
  • Tipo de rollo de toallas de papel
    Sin contacto
  • Advertencia emergente de producto
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
DISPENSADOR AUTOMÁTICO 59466A ENMOTION 8" RESD
  • Imagen premium: Estilo y calidad elegantes, modernos y de acero inoxidable para una imagen premium.
  • Dispensación silenciosa y silenciosa para una experiencia de primera.
  • 99.9 Sin atascos: Basado en pruebas de laboratorio de terceros de 59466A dispensadores con 89420 toallas en los ajustes predeterminados de fábrica
  • 97 % de satisfacción del cliente: los dispensadores automatizados de toallas enMotion® ofrecen una calificación de rendimiento del 97 % de satisfacción del cliente*. *Fuente, Directions Research, Inc., April 2015.
  • Mayor duración de la batería: dispensa hasta 150 rollos en un juego de baterías para ayudar a reducir el mantenimiento y mejorar la fiabilidad.
  • Reducción de residuos: la dispensación controlada de toallas reduce los residuos hasta en un 30 % en comparación con las toallas dobladas GP PRO.
  • Fiable: diseñado para no atascarse y el chasis reemplazable simplifica el servicio.
  • Ajustes fácilmente personalizables: varios ajustes, incluidos el retardo, la longitud de la hoja y el modo de dispensación, satisfacen sus necesidades con precisión.
  • EcoSmart℮ de Georgia-Pacific: opciones de papel reciclado disponibles, incluidas recargas que cumplen o superan los estándares de la EPA y pueden ayudar a obtener créditos LEED®.
  • Garantía de diez años: Confiamos tanto en nuestros dispensadores automatizados de toallas enMotion® que los garantizamos durante 10 años. Y eso no es solo en dispensadores nuevos. Incluso cubriremos las unidades que ya están en la pared.