Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la rueda de esmerilado6 pulg.
- Longitud total13 pulg.
- Tamaño del husillo5/8 pulg. -11
- Peso de la herramienta6.2 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEl DWE43144N 6"(150mm) de tronzado/molino de alto rendimiento con E-Clutch® apaga la amoladora cuando se produce un pellizco o una parada de la rueda, lo que prolonga la vida útil de los engranajes y el motor. La tecnología del sistema de expulsión de polvo elimina el polvo y los residuos para una protección adicional. El motor se apaga antes de sobrecalentarse con Power-Off®Advanced Overload Protection.
- Estilo de mangoMango lateral
- Caballos de fuerza2.3 CV
- Incluye6 pulg. protección tipo 1, 6 pulg. protección tipo 27 , esmeriladora, brida interior y exterior, manija lateral
- Interruptor de bloqueo activado o no bloqueadoInterruptor sin bloqueo
- Número de Upc del fabricante885911471701
- Velocidad máxima9000 rpm
- Número de piezas5
- Clasificación de potencia13 A
- Fuente de alimentaciónCon cable
- Estilo de mariposa del interruptorInterruptor de paleta
- UPC_NO885911471701
Descripción general
- Motor de 13 A
- 9,000 RPM
- El sistema E-CLUTCH antirrotación se activa en menos de una décima de segundo cuando se detecta un pellizco/paro, al apagar la tecnología del sistema de expulsión de polvo del motor, se expulsan las partículas de polvo y residuos dañinas que entran a través de los orificios de entrada de aire. El restablecimiento de pérdida de potencia ayuda a evitar reinicios accidentales después de una interrupción de la alimentación cuando la herramienta se deja en la posición "encendido".
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación