Motion
PL028X055

TSUBAKI (UST)
PL028X055

Casquillo sin llave - Serie AS, 28 mm ID, 55 mm OD
Artículo MI #07497612
No. Fabricante PL028X055
Precio101.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
PL028X055

Casquillo sin llave - Serie AS, 28 mm ID, 55 mm OD
Artículo MI #07497612
No. Fabricante PL028X055

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$101.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6x18
  • Diámetro interno
    28 mm
  • Presión de contacto del cubo
    13344 psi
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • Longitud total
    26 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6x18
  • Presión de contacto del eje
    180 N/mm^2
  • Peso
    0.600 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    AS
  • Fuerza axial transmisible
    7480 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PL028X055 COMO BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"