Motion
7012-280
Casquillos sin llave - 280 mm D.I., 355 mm D.E.
Artículo MI #07497693
No. Fabricante 7012-280
Precio3,569.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillos sin llave - 280 mm D.I., 355 mm D.E.
Artículo MI #07497693
No. Fabricante 7012-280
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
Precio3,569.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    280 mm
  • Diámetro mín. del orificio
    280 mm
  • Exterior Diámetro  
    355 mm
  • Longitud total
    86.5 mm
  • Peso
    19.2 kg

Detalles

  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Presión de la superficie del cubo
    M18x60 N/mm
  • Número de catálogo del fabricante
    7012-280
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    842058100383
  • Par de torsión máximo transmitido
    131586 Nm
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave
  • Fuerza axial transmisible
    1063 kN/lbs
  • UPC_NO
    842058100383

Descripción general

Descripción del fabricante
RFN7012 280X355 CONJUNTO DE BLOQUEO
  • Los conjuntos de bloqueo RINGFEDER® originales cuentan con anillos de empuje con doble cono con cono de liberación automática.
  • Puentean espacios de ajuste relativamente grandes, son fáciles de instalar, ajustar o retirar, pero no son autocentrantes.
  • Por lo general, se requiere una sección de buje de precentrado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"