Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del paquete10.3 oz
- Gravedad específica1.06
- Peso0.82 lb
Detalles
- AplicaciónSellado alrededor de ventanas, puertas, molduras, revestimientos y muchas otras aplicaciones generales
- Rango de temperatura de aplicación4 grados a 15 °F
- Tipo de baseSilicona
- Base químicaElastómero
- ColorBorrar
- Tipo de contenedorCartucho
- Tiempo de fijación30 min.
- Punto de inflamación200 °F
- Curado completo1 día
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 °F 450 °F
- Tipo de paqueteCartucho
- Estándares cumplidosNorma NSF/ANSI 51, USDA, FDA
- UPC_NO023275090101
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles30 g/l