Motion
68781
Linterna industrial intrínsecamente segura Dualie 3AA Magnet, foco/inundación
Artículo MI #07616284
No. Fabricante 68781
Precio81.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna industrial intrínsecamente segura Dualie 3AA Magnet, foco/inundación
Artículo MI #07616284
No. Fabricante 68781

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio81.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AA
  • Longitud
    7.5 pulg.
  • Peso
    7.1 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Alcalina
  • Tensión de la batería
    1.5 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Resina de polímero
  • Tipo de material del cuerpo
    Plástico
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    7300 cd
  • Emisión de luz completa
    245 lm (alto), 140 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    18 horas
  • Características y beneficios
    • Clasificación Clase I, División 1 • 245 lúmenes • Funciona hasta 18 horas • Textura Rocky de punta para un agarre seguro • Interruptores de cabezal doble para una fácil selección del haz • Clip resistente con imanes integrados para uso manos libres • Clasificación IP67 - impermeable y resistente al polvo
  • Incluye
    Eslinga, sin baterías
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926687813
  • Salida de luz máxima
    245 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    18 horas
  • Modelo
    Linterna portátil con clasificación de seguridad
  • Número de baterías
    3
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IP67
  • Listado UL
    CL I, ZN 0, IIC, Clase III, Exia, código T: T4, Clase I, II, División 1, Grupos A, B, C, D, E, F, G
  • UPC_NO
    080926687813
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
68781 LINTERNA NEGRA CON CLIP Y CORDÓN
  • Clase I, clasificación de división 1
  • 245 lúmenes
  • Funciona hasta 18 horas
  • Textura de puntadas Rocky para un agarre seguro
  • Interruptores de cabezal doble para una fácil selección del haz
  • Clip resistente con imanes integrados para uso manos libres
  • Clasificación IP67 : resistente al polvo y al agua