Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño3/8 pulg.
- Peso11.45 lb
Detalles
- Número de Upc del fabricante662679174446
- Rango de par5-50 pies=lb
- UPC_NO662679174446
Descripción general
- Comprobador de par electrónico con pantalla LCD y pitidos audibles
- Alimentación principal con adaptador
- Cuenta con un disco cuadrado hembra
- Precisión de +/- 1% CW y +/- 3% CCW de dígitos
- Unidades de medición: ft-lbs, in-lbs y Nm
- Los modos de funcionamiento incluyen los modos Pico, Retención y Marcación
- Incluye caja de molde de soplado con adaptador de CA/CC y certificado de calibración