Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0118 pulg.
- Diámetro8 pulg.
- Longitud total8.2 pulg.
- Longitud de recorte1.7717 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca5/8 pulg. - 1/2 pulg.
Detalles
- BridledSin puente
- Material de las cerdasAcero para herramientas
- Tipo de cerdasEngarzado
- Número de stock del fabricante13B082
- Número de Upc del fabricante662980333235
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de montajeCasquillo reductor
- Tipo de productoCepillos de disco
- EspecificaciónPara extracción y desbarbado