Motion
325101
Zep 45 PP de doble fuerza
Artículo MI #07652514
No. Fabricante 325101
Precio15.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zep 45 PP de doble fuerza
Artículo MI #07652514
No. Fabricante 325101

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$15.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    14 oz
  • Peso neto
    1.208 lb
  • Altura total
    9.75 pulg.
  • Ancho general
    2.63 pulg.
  • Peso
    1.208 lb

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Excelente para lubricar y proteger la mayoría de los equipos
  • Tipo de producto químico
    Lubricante
  • Color
    Paja
  • Composición
    Disolvente
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • ECCN
    EAR99
  • Características y beneficios
    Penetra rápidamente y comienza a trabajar para proporcionar una lubricación óptima, una penetración superior, una reducción drástica de la fricción y el desgaste, una excelente resistencia a la corrosión y un rápido desplazamiento de la humedad; el contenido de COV en las décimas del rango del 1 por ciento, cumple con todas las regulaciones de COV actuales y mantiene el cumplimiento con las próximas regulaciones; la transmisión por pulverización Pinpoint permite una aplicación para dirigir áreas de necesidad y en espacios estrechos
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Acción de espuma
    No
  • Grado alimentario
    H2
  • Formulario
    Aerosol
  • Código de armonización
    3403.19.5000
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5-7 días
  • Número de stock del fabricante
    325101
  • Número de Upc del fabricante
    690858325105
  • Cantidad del paquete
    12 por caja
  • Línea de productos
    Lubricantes
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el naftaleno, que el estado de California sabe que causan cáncer
  • Aroma
    Plátano como
  • Sin disolventes
    No
  • Acción de pulverización
    Sí
  • Superficies limpias
    Perfecto para su uso en máquinas expendedoras automáticas, distribuidores de materiales de construcción, servicios de reparación, hoteles, moteles, fabricantes de metales, clubes recreativos y fabricantes de maquinaria industrial
  • UPC_NO
    10690858325102

Descripción general

Descripción del fabricante
325101 ZEP 45 FUERZA DUAL PP - AERODINÁMICA DZ
  • Penetra rápidamente y comienza a trabajar para proporcionar una lubricación óptima, una penetración superior, una reducción drástica de la fricción y el desgaste, una excelente resistencia a la corrosión y un rápido desplazamiento de la humedad; el contenido de COV en las décimas del rango del 1 por ciento, cumple con todas las regulaciones de COV actuales y mantiene el cumplimiento con las próximas regulaciones; la transmisión por pulverización Pinpoint permite una aplicación para dirigir áreas de necesidad y en espacios estrechos