Motion
35374
Juego de ejes y ruedas neumáticas para camiones manuales de cilindro de gas único - 10 in de longitud total
Artículo MI #07732123
No. Fabricante 35374
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de ejes y ruedas neumáticas para camiones manuales de cilindro de gas único - 10 in de longitud total
Artículo MI #07732123
No. Fabricante 35374
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    10 pulg.
  • Longitud total
    10 pulg.
  • Ancho general
    22 pulg.
  • Peso del envío
    12 lb
  • Peso
    11 lb

Detalles

  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8709900020
  • Número de Upc del fabricante
    697841211339
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE RUEDAS NEUMÁTICAS Y EJES 35374
  • Juego de sustitución de ruedas y ejes para carretillas de mano Justrite de un solo cilindro.
  • Incluye dos ruedas neumáticas 10.5-inch con cubos de acero soldados y cojinetes de bolas dobles, y eje chapado con clips y arandelas.
  • Las ruedas son de 10.5-inch x 4 pulgadas. El tamaño del eje es 17.75-inch x 0.625-inch.
  • Para los modelos de carretilla manual de cilindros de gas 35002, 35006 y 35016.

También puede gustarle

Los clientes también compraron