Motion
35396
Rueda neumática para camiones manuales de cilindro de gas - 16 in de longitud total
Artículo MI #07732134
No. Fabricante 35396
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda neumática para camiones manuales de cilindro de gas - 16 in de longitud total
Artículo MI #07732134
No. Fabricante 35396
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    6 pulg.
  • Longitud total
    16 pulg.
  • Ancho general
    16 pulg.
  • Peso del envío
    8 lb
  • Peso
    6 lb

Detalles

  • Tipo de cilindro
    Gas comprimido
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8709900020
  • Número de Upc del fabricante
    697841211445
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
35396 RUEDA NEUMÁTICA
  • Rueda de repuesto neumática de 16 pulgadas para carretillas de mano Justrite de doble cilindro.
  • Cuenta con una construcción HD de cuatro capas con clasificación de velocidad y un buje de acero soldado con cojinetes de bolas dobles, dimensionado para eje 0.75-inch (no incluido). El tamaño es de 16 pulgadas x 6 pulgadas.
  • Para los modelos de carretilla de mano 35010, 35034, 35036, 35038, 35040, 35044, 35050 y 35052.

También puede gustarle

Los clientes también compraron